Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPower EN20345 S3, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe , Größe 44 / UK 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2507330
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UM10013-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 44
Schuhgröße UK = 10
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
44
Schuhgröße UK:
10
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 2507330, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, UPower, UM1001310, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,61*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,68*
€ 135,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,95*
€ 133,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,90*
€ 128,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,28*
€ 118,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,61*
€ 101,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.