Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Scheuerschwamm Topfscheuerlappen für Edelstahl, Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2507458
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     95030027
EAN/GTIN:
     3384129501271
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
Typ = Topfscheuerlappen
Farbe = Grau
Anwendung = Edelstahl
Höhe = 55mm
Länge = 160mm
Weitere Informationen:
Typ:
Topfscheuerlappen
Farbe:
Grau
Anwendung:
Edelstahl
Höhe:
55mm
Länge:
160mm
Weitere Suchbegriffe: Topfschwamm, Metalltopfreiniger, Scheuerspirale, Spiraltopfreiniger, Stahlschwamm, Stahlwolle Reinigungspad, Topfball, scheuerschwamm spontex, scheuer schwamm, scheuerschwamm 10er, 2507458, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Scheuer- und Reinigungsschwämme, Mapa, 95030027, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Scourers & Cleaning Sponges, 95030028
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 8,55*
6 Tage
126
6
€ 6,95*
ab € 6,11*
€ 8,70*
1
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 11,16*
1
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 11,16*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,46*
€ 12,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,846* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
95030050
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.