Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Kondensator, Tantal, 1500μF, 6.3V dc SMD, Gehäuse 5829


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2507715
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     592D158X96R3X2T20H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip kondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 1500µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 5829

Klemme der Anode (+ve) mit Tantaldraht nib gekennzeichnet. Serie 592D. Bei den Vishay 592D-Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten handelt es sich um einen flachen Tantamount®-SMD-Chip mit Anstrich. Die Serie 592D ist erhältlich in einer Vielzahl von Kapazitätswerten und Nennspannungen, die niedrige ESR und maximale CV bieten und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Tantal-Kondensatoren sind die erste Wahl in Anwendungen, in denen volumetrischer Wirkungsgrad, stabile elektrische Parameter, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer besonders zu berücksichtigen sind. Oberflächenmontage Hohe Wärmebeständigkeit
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
1500µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
5829
Weitere Suchbegriffe: 2507715, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Tantal Elektrolytkondensator, Vishay, 592D158X96R3X2T20H, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.