| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2507749 Herst.-Nr.: MC3487N EAN/GTIN: 5059042805048 |
| |
|
| | |
| Interface = Leitungstreiber-IC Anzahl der Transmitter = 4 (RS-422) Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 16 Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
RS-422-Leitungsübertrager, Texas Instruments Weitere Informationen: | | Interface: | Leitungstreiber-IC | Anzahl der Transmitter: | 4 (RS-422) | Gehäusegröße: | PDIP | Pinanzahl: | 16 | Abmessungen: | 19.3 x 6.35 x 4.57mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, analoge treiber ics, 2507749, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, MC3487N, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,31* | € 0,911* | | | | Lager 108 | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,96* | € 2,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 54,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|