Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Case-Modding
>
Lüftergitter
>
Artikel
ebm-papst LZ28CP Schutzgitter, Gr. 60mm, 53.2 x 53.2mm, Stahl, Schraublochabstand 50mm, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-250892
Hersteller:
ebm-papst
Herst.-Nr.:
LZ28CP
EAN/GTIN:
5060641268783
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 60mm
lüftergitter
lüftergitter papst
Lüftergröße = 60mm
Abmessungen Außen = 53.2 x 53.2mm
Material = Stahl
Schraublochabstand = 50mm
Farbe = Grau
Höhe Außen = 53mm
Breite Außen = 53mm
Serie = LZ28CP
ebm-papst Fingerschutz aus Metall. Fingerschutz gemäß EN 294 aus rostfreiem Stahldraht für Gerätelüfter.
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
60mm
Abmessungen Außen:
53.2 x 53.2mm
Material:
Stahl
Schraublochabstand:
50mm
Farbe:
Grau
Höhe Außen:
53mm
Breite Außen:
53mm
Serie:
LZ28CP
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Ventilatorzubehör
>
Schutzgitter
Weitere Suchbegriffe:
250892
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Ventilatorzubehör
,
Schutzgitter
,
ebm-papst
,
LZ28CP
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Fan Accessories
,
Finger Guards
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
2 Tage
4189
€ 14,99*
ab € 0,869*
€ 1,654*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,97*
€ 1,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP MC34243 FINGERSCHUTZ F. LÜFTER, STAHL, 50MM
Multicomp
MC34243
ab € 0,726*
Ähnlich
MULTICOMP MC34245 FINGERSCHUTZ F. LÜFTER, STAHL, 50MM
Multicomp
MC34245
ab € 0,904*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCSC100-W25 SCHUTZGITTER F. LÜFTER MET. 60MM SILBER
Multicomp
MCSC100-W25
ab € 0,997*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCSC50-W2 FINGERSCHUTZ LÜFTER METALL 40MM SILBER
Multicomp
MCSC50-W2
ab € 1,07*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCSC50-W2B SCHUTZGITTER F. LÜFTER METALL 50MM SCHW.
Multicomp
MCSC50-W2B
ab € 1,27*
Ähnlich
RS PRO Schutzgitter, Gr. 60mm, Stahl, Schraublochabstand 50mm, Chrom
RS Pro
7373973
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen