Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Kondensator, Tantal, 10μF, 20V dc THT, Gehäuse Radial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509035
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     199D106X9020C1V1E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 10µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = Radial

Serie 199D. Die Vishay-Serie 199D bietet Wirtschaftlichkeit und hohe Leistung mit diesen radialen Tantalex®-Kondensatoren aus massivem Elektrolyt. Die 199D-Serie bietet stabile elektrische Parameter, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Sie ist geeignet für Anwendungen, bei denen hohe Energiedichte erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
10µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
Radial
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elektrolytkondensator, 2509035, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 199D106X9020C1V1E3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.