Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz 230 V-Spule, 3 -polig 17 kW Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2510481
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277356 DILM32-32(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082773564
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 230 V
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 17 kW
Funktion = Umkehrend
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
17 kW
Funktion:
Umkehrend
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz, 2510481, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 277356DILM3232(230V50HZ,240V60HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,75*
€ 105,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,72*
€ 108,47*
€ 5,00*
ab € 102,17*
€ 113,09*
€ 5,95*
ab € 102,69*
€ 113,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 147,30*
€ 166,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,27*
€ 197,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
107316
ab € 162,63*
Zubehör
Eaton
107317
ab € 169,64*
Zubehör
Eaton
136495
ab € 90,84*
Zubehör
Eaton
136496
ab € 85,91*
Zubehör
Eaton
278442
ab € 37,73*
Zubehör
Eaton
278443
ab € 37,66*
Zubehör
Eaton
278444
ab € 37,83*
Zubehör
Eaton
278445
ab € 37,74*
Zubehör
Eaton
278452
ab € 31,97*
Zubehör
Eaton
278467
ab € 101,70*
Zubehör
Eaton
278468
ab € 106,14*
Zubehör
Eaton
281132
ab € 14,27*
Zubehör
Eaton
281141
ab € 14,16*
Zubehör
Eaton
281142
ab € 14,22*
Zubehör
Eaton
281144
ab € 14,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.