Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz 110 V-Spule, 3 -polig 30 kW Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2510712
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277992 DILMC50(110V50HZ,120V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082779924
Suchbegriffe:
2510712
Automation
Schütze und Hilfskontakte
Schütze
Spulenspannung = 110 V
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 30 kW
Funktion = Umkehrend
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110 V
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
30 kW
Funktion:
Umkehrend
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,04*
€ 151,62*
Frei Haus
ab € 134,72*
€ 153,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 139,39*
€ 158,80*
Frei Haus
ab € 140,01*
€ 160,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 193,54*
€ 225,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,58*
€ 261,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,94*
€ 242,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,54*
€ 230,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
108792
ab € 92,15*
Zubehör
Eaton
278425
ab € 10,00*
Zubehör
Eaton
277950
ab € 7,64*
Zubehör
Eaton
277949 DILM150-XHI31
ab € 5,85*
Zubehör
Eaton
277948 DILM150-XHI40
ab € 9,88*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,75*
Zubehör
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 44,13*
Zubehör
Eaton
278458
ab € 38,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.