| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2510896 Herst.-Nr.: GP-SH EAN/GTIN: 5059041868150 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schleifpapier-Typ = Schleifpapier Klasse = Sehr Fein Blattgröße = 280 x 230mm Länge = 280mm Breite = 230mm Blattanzahl pro Pack = 10 Modell = Scotch-Brite
Industrielle Scotch-Brite®-Schleifblätter. Das Scotch-Brite-Universalblatt ist ein Allzweck-Gewebe für Reinigungs-, Entgraten- und Endbearbeitungsanwendungen. Unsere Platten sorgen für einen kontrollierten, wiederholbaren Schnitt. Wird als Puffer verwendet, der eine konsistente Oberfläche und Wiederholbarkeit ermöglicht, und ändert nicht die Geometrie des Werkstücks. Die Satin-Oberfläche ist fein und brillant. Eigenschaften und Vorteile. • Kontrollierter, wiederholbarer Schnitt • Konsistente Oberfläche. Anwendungen. Schleifblätter, oft als Schleifpapier oder Glasformer bezeichnet, können von Hand, mit Schleifblöcken und sogar geeigneten Elektrowerkzeugen verwendet werden. Sie eignen sich daher für feine und allgemeine Schleifanwendungen. Schleifblätter werden in der Regel zur Vorbereitung von Oberflächen wie Holz oder alter Farbe, zum Nachlackieren, Lackieren oder anderen Anwendungen verwendet. Sie können auch zum Polieren und Schwabben verwendet werden. Warum 3M?. 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwickelt, um ideale Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwendungen zu bieten. Mit 3M können Sie auf eine große Auswahl an Qualitätsprodukten vertrauen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schleifpapier-Typ: | Schleifpapier | Klasse: | Sehr Fein | Blattgröße: | 280 x 230mm | Länge: | 280mm | Breite: | 230mm | Blattanzahl pro Pack: | 10 | Modell: | Scotch-Brite |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: metall schleifpapier, 2510896, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifpapier & Schleifblöcke, 3M, GPSH, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Sandpaper, Sanding Blocks & Pads |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |