Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schleifpad (Mittel), Aluminiumoxid, 10 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Schleifpad (Mittel), Aluminiumoxid, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-2510919
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     100LGY
EAN/GTIN:
     5059041626651
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Schleifmaterial = Aluminiumoxid
Klasse = Mittel
Länge = 300mm
Breite = 115mm
Blattanzahl pro Pack = 10

Scotch-Brite™-Handpads. Scotch-Brite™ 7447 sind Universal-Handpads, die Flexibilität mit einer effektiven Schneidwirkung und präziser Handsteuerung kombinieren Handpads 7447 bestehen aus Aluminiumoxid, das schnell und fein schneidet und ein glattes Finish auf der Oberfläche hinterlässt Die Scotch-Brite™-Rolle ist ein hervorragender Ersatz für Stahlwolle und beseitigt Verunreinigungen. Im Gegensatz zu Stahlwolle zerfallen sie nicht, rosten nicht nach Gebrauch und bilden keine feinen Metallsplitter. Eigenschaften und Vorteile. Eine überlegene Alternative zu Stahlwolle, Drahtbürsten, Schleifpapier und anderen Vliesstoffen für Reinigen oder Veredeln Geeignet für die Verwendung auf Holz, Metall, Kunststoff, Keramik, Porzellan, Glas, Gummi oder Verbundwerkstoffen. Wiederverwendbares Pad ist reißfest, splitterfrei, belastbar, langlebig und zerfetzt nicht und rostet nicht Kann gefaltet, übereinandergelegt und gerollt werden, um eine effektive Reinigung oder Aufbereitung auf flachen, unregelmäßigen oder konturierten Oberflächen zu ermöglichen. Anwendungen. Diese abrasiven Handpads sind für den Einsatz auf einer Reihe von Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff, Keramik, Porzellan, Glas, Gummi oder Verbundwerkstoffen geeignet. Sie werden in einer Vielzahl von Branchen und für Haushalts- und Hobbyzwecke eingesetzt. Sie eignen sich besonders für die Heimdekoration zur Oberflächenvorbereitung vor dem Lackieren oder zum Entfernen alter Glanzlacke oder matter Farbe auf Oberflächen wie Türrahmen oder -bistern. Diese Universal-Vlieshandpads können in der Regel als Alternative zu typischen Schleifpapier in Schleif- und Polieranwendungen verwendet werden. Was sind Schleifmittel aus Vliesmaterial?. Schleifmittel aus Vliesmaterial haben Schleifkörner, die mit flexiblen Nylonfasern verbunden sind, und sorgen so für eine kontrolliert gleichmäßige Oberfläche. Das offene Rollendesign sorgt für eine konstante Schnittgeschwindigkeit, die außerdem beibehalten wird. Warum 3M?. 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwickelt, um ideale Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwendungen zu bieten. Mit 3M können Sie auf eine große Auswahl an Qualitätsprodukten vertrauen.
Weitere Informationen:
Schleifmaterial:
Aluminiumoxid
Klasse:
Mittel
Länge:
300mm
Breite:
115mm
Blattanzahl pro Pack:
10
Weitere Suchbegriffe: 3m schleifpapierrolle, schleifbandrolle, schleifpapierrollen aluminiumoxid, 2510919, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifpapier & Schleifblöcke, 3M, 100LGY, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Sandpaper, Sanding Blocks & Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 4,166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 58,00*
€ 69,02
pro Box
ab 2 Boxen
€ 57,07*
€ 67,91
pro Box
ab 5 Boxen
€ 53,32*
€ 63,45
pro Box
ab 10 Boxen
€ 49,58*
€ 59,00
pro Box
ab 20 Boxen
€ 49,17*
€ 58,51
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 41,66*
€ 49,58
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.