Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Halterungskit, für Serie 1455NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2511787
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455NCFL
EAN/GTIN:
     0623980538655
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Halterungskit
Länge = 30mm
Zur Verwendung mit = Serie 1455NC
Breite = 30mm
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Typ:
Halterungskit
Länge:
30mm
Zur Verwendung mit:
Serie 1455NC
Breite:
30mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 2511787, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Hammond, 1455NCFL, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,25*
€ 15,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,66*
€ 15,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.