Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 10-polig, 600/850 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2512444
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     VG95328C12-10PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2512444
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 10
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 40A
Betriebsspannung = 600/850 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
40A
Betriebsspannung:
600/850 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.