Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 12-polig, 600/850 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2512451
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     VG95328C14-12SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2512451
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 40A
Betriebsspannung = 600/850 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
40A
Betriebsspannung:
600/850 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.