Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol D Sub-D Steckverbinder Buchse , 15-polig / Raster 2.74mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-251251
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DA15S364TLF
EAN/GTIN:
     5059045906599
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.74mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 1,0 kV
Länge = 38.76mm
Breite = 12.25mm
Tiefe = 12.17mm
Serie = Dmm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Gerade Steckverbinder zum Löten auf Leiterplatten
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.74mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
1,0 kV
Länge:
38.76mm
Breite:
12.25mm
Tiefe:
12.17mm
Serie:
Dmm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, 251251, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, DA15S364TLF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.