Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 13-polig, 400/550 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2512681
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     VG96912A10-35SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2512681
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 13
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 23A
Betriebsspannung = 400/550 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
13
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
23A
Betriebsspannung:
400/550 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.