Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB Rundsteckverbinder-Dichtung Größe 36 für Rundsteckverbinder Ø 57mm, L. 64.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2512893
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     VG96940-06A011A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Dichtungstyp = Dichtung
Gehäusegröße = 36
Zur Verwendung mit = Rundsteckverbinder
Länge = 64.4mm
Durchmesser = 57mm
Weitere Informationen:
Dichtungstyp:
Dichtung
Gehäusegröße:
36
Zur Verwendung mit:
Rundsteckverbinder
Länge:
64.4mm
Durchmesser:
57mm
Weitere Suchbegriffe: 2512893, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Dichtungen, Amphenol Air LB, VG9694006A011A, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.