Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB Rundsteckverbinder-Dichtung Größe 28 für Rundsteckverbinder Ø 46.7mm, L. 54.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2512898
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     VG96940-06B009A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Dichtungstyp = Dichtung
Gehäusegröße = 28
Zur Verwendung mit = Rundsteckverbinder
Länge = 54.5mm
Durchmesser = 46.7mm
Weitere Informationen:
Dichtungstyp:
Dichtung
Gehäusegröße:
28
Zur Verwendung mit:
Rundsteckverbinder
Länge:
54.5mm
Durchmesser:
46.7mm
Weitere Suchbegriffe: 2512898, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Dichtungen, Amphenol Air LB, VG9694006B009A, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.