Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB Rundsteckverbinder-Dichtung Größe 32 für Rundsteckverbinder Ø 53.4mm, L. 58.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2512899
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     VG96940-06B010A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Dichtungstyp = Dichtung
Gehäusegröße = 32
Zur Verwendung mit = Rundsteckverbinder
Länge = 58.2mm
Durchmesser = 53.4mm
Weitere Informationen:
Dichtungstyp:
Dichtung
Gehäusegröße:
32
Zur Verwendung mit:
Rundsteckverbinder
Länge:
58.2mm
Durchmesser:
53.4mm
Weitere Suchbegriffe: 2512899, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Dichtungen, Amphenol Air LB, VG9694006B010A, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.