Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutchinson Le Joint Français Verklebte Siegel Gummi: DF851 und Unterlegscheibe: Weichstahl, Innen-Ø 8.31mm / Außen-Ø


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2513194
Herst.-Nr.:
     211977
EAN/GTIN:
     3665788004168
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Typ = Verklebte Siegel
Material = Gummi: DF851 und Unterlegscheibe: Weichstahl
Innendurchmesser = 8.31mm
Außendurchmesser = 13.34mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +250°C
Weitere Informationen:
Typ:
Verklebte Siegel
Material:
Gummi: DF851 und Unterlegscheibe: Weichstahl
Innendurchmesser:
8.31mm
Außendurchmesser:
13.34mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Weitere Suchbegriffe: 2513194, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, Hutchinson Le Joint Français, 211977, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,42*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 1,3684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 90,21*
€ 107,35
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 89,58*
€ 106,60
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 85,69*
€ 101,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 81,45*
€ 96,93
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 68,42*
€ 81,42
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.