Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USBA / USBA, 1.8m USB 2.0 Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2513228
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2513228
EAN/GTIN:
     5059044403099
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel 1.8 m schwarz
usb anschlusskabel
Länge = 1.8m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USBA
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Schwarz
Kontaktmaterial = Nickel
Weitere Informationen:
Länge:
1.8m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USBA
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1,8m, 2513228, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, 99CDL20225PK, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.