Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol India JAND38999/33 Buchse Rundsteckverbinder-Schutzkappe Größe 19mm / MIL-DTL-38999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2513649
Hersteller:
     Amphenol India
Herst.-Nr.:
     D38999/33K19R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Gender = Buchse
Gehäusegröße = 19mm
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Serie = JAND38999/33
Farbe = Edelstahl
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Gehäusegröße:
19mm
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Serie:
JAND38999/33
Farbe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 2513649, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol India, D3899933K19R, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.