Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Typ Entionisiertes Wasser Demineralisiertes Wasser zur Leiterplatten-Reinigung, Kanister, 5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2513687
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2513687
EAN/GTIN:
     5056111968758
Suchbegriffe:
Destilliertes Wasser
Demineralisiertes Wasser
Entmineralisiertes Wasser
demineralisiertes wasser 5 l
Reiniger-Typ = Entionisiertes Wasser
Gebinde Typ = Kanister
Gebindegröße = 5 L
Anwendung = Leiterplatten
Produktkategorie = Entionisiertes Wasser

Entionisiertes Wasser. Destilliertes Wasser, erzeugt in einer mehrkaskadigen Partikelfilterung mit Ionen-Entfernung über einen Ionenaustauscher, für den industriellen Einsatz Weist einen sehr hohen spezifischen Widerstand, und keine organischen Bestandteile auf Leitfähigkeit < 1 μS / cm, erfüllt die Anforderungen, die an „Reines Wasser" gestellt werden Keimfrei, bis zum Öffnen des Behälters Zum Nachspülen von abgereinigten Elektronik-Platinen, zur Verdünnung von wasserbasierenden Schutzlacken, als auch zum Nachfüllen von Batterien
Weitere Informationen:
Reiniger-Typ:
Entionisiertes Wasser
Gebinde Typ:
Kanister
Gebindegröße:
5 L
Anwendung:
Leiterplatten
Produktkategorie:
Entionisiertes Wasser
Weitere Suchbegriffe: demineralisiertes wasser, rs pro demineralisiertes wasser, 2513687, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Elektronik-Reiniger, RS PRO, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Electronics Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
CT100
ab € 5,34*
Zubehör
Cottam
673967
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.