|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2513772 Herst.-Nr.: 2513772 EAN/GTIN: 5056070930131 |
| | |
|
|  |  |
 | Tuchart = Telefonreinigungstücher Nass/Trocken = Feucht Gebinde Typ = Spenderbox Tücher pro Packung = 100 Farbe = Weiß Mehrmalige/Einmalige Verwendung = Einmalige Verwendung
RS Pro Telefontücher. RS Pro getränkte Tücher zum Reinigen, Desinfizieren und Auffrischen aller Arten von Telefonhörern, Mobiltelefonen und Tastenfeldern. Entfernt Tinte, Fett und andere Markierungen. Eigenschaften und Vorteile:. Telefonreinigungstücher Große wirtschaftliche Wanne - 100 Tücher pro Wanne Verhindert Kreuzkontamination von Keimen Entfernt abgestandene Gerüche Enthält ein leistungsfähiges Bakterizid und Parfüm zur Anzeige der Reinigungsleistung Schnell und einfach zu verwenden, ohne dass es zu Unordnung kommt. Typische Anwendungen. Telefontücher werden in der Regel in Wannen oder Packungen geliefert und werden zum Reinigen von Telefonen oder Geräten verwendet, um Schmutz oder Schmutz zu entfernen. Diese Tücher können in verschiedenen Umgebungen verwendet werden, darunter: Büros Arbeiten im Haus Krankenhäuser Schulen. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen:  |  | Tuchart: | Telefonreinigungstücher | Nass/Trocken: | Feucht | Gebinde Typ: | Spenderbox | Tücher pro Packung: | 100 | Farbe: | Weiß | Mehrmalige/Einmalige Verwendung: | Einmalige Verwendung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Dekontaminations-Tücher, Dekontaminationstücher, Desinfektion Tuch, Desinfektions Tuch, Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, desinfektionstuch, 2513772, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Tücher, RS PRO, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Wipes |
|  |  |
| |