Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallschichtwiderstand
>
Artikel
Vishay Metallschichtwiderstand, Axial ± 5% / 2W
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2513906
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
PR02000203908JR500
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
vishay metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Leistung = 2W
Zusammensetzung: = Metallschicht
Toleranz = ± 5%
Axial/Radial = Axial
Weitere Informationen:
Leistung:
2W
Zusammensetzung::
Metallschicht
Toleranz:
± 5%
Axial/Radial:
Axial
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Durchsteckwiderstände
Weitere Suchbegriffe:
2513906
,
Passive Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Durchsteckwiderstände
,
Vishay
,
PR02000203908JR500
,
Passive Components
,
Fixed Resistors
,
Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,05*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,06061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 366,10*
€ 435,659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 364,95*
€ 434,2905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 330,60*
€ 393,414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 325,95*
€ 387,8805
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,05*
€ 360,6295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen