Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallschichtwiderstand
>
Artikel
Vishay Metallschichtwiderstand, Axial ± 5% / 2W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2513915
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
PR02000204701JR500
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
vishay metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Leistung = 2W
Zusammensetzung: = Metallschicht
Toleranz = ± 5%
Axial/Radial = Axial
Weitere Informationen:
Leistung:
2W
Zusammensetzung::
Metallschicht
Toleranz:
± 5%
Axial/Radial:
Axial
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Durchsteckwiderstände
Weitere Suchbegriffe:
2513915
,
Passive Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Durchsteckwiderstände
,
Vishay
,
PR02000204701JR500
,
Passive Components
,
Fixed Resistors
,
Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0608*
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3789*
€ 0,4509
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2052*
€ 0,2442
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1174*
€ 0,1397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,101*
€ 0,12
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0866*
€ 0,1031
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0785*
€ 0,0934
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen