Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox EK Polycarbonat Gehäuse Grau Außenmaß 280 x 280 x 180mm IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-251413
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     EKOE 180 G ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     6418074013576
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse fibox
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 280 mm
Höhe Außen = 180 mm
Breite Außen = 280 mm
Abmessungen Außen = 280 x 280 x 180mm
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Nein
Serie = EK

USA Gehäuse für elektrische Geräte, UL Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P und 12; UL-Datei E75645. Kanada Industrielle Steuergeräte, Gehäuse für elektrische Geräte/cUL Europa Leere Gehäuse für Niederspannungs-Schaltanlagen und Schaltgerätekombinationen, EN 62208:2003 (50298:1998). Europa Sicherheit von Geräte der Informationstechnologie, EN 60950, RoHS-Direktive 2002/95/EG. Russland GostR – russisches Gost-Konformitätszertifikat. Gehäuse, Deckel und Schrauben sowie PUR/EPDM-Dichtung. Optionale Platten für Kabelverschraubungen und Befestigungselemente, die in vorgestanzte Öffnungen passen, und Erweiterungsrahmen, die die Gehäusehöhe um 50 mm erhöhen, sind separat erhältlich. Polycarbonatgehäuse Serie EK ohne Chassisplatte. Alle Gehäuse sind hellgrau (RAL 7035), entsprechen der Schutzart IP67 und der Entflammbarkeitsklasse UL94-V2. Der Temperaturbereich des Gehäusematerials beträgt -40 bis +120 °C (+80 °C bei Dauerbetrieb). Stoßbeständig, selbstverlöschend und beständig gegen die meisten Säuren und alkalischen Lösungen Optionale Platten für Kabelverschraubungen und Befestigungselemente, die in vorgestanzte Öffnungen passen, und Erweiterungsrahmen, die die Gehäusehöhe um 50 mm erhöhen, sind separat erhältlich
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
280 mm
Höhe Außen:
180 mm
Breite Außen:
280 mm
Abmessungen Außen:
280 x 280 x 180mm
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
EK
Weitere Suchbegriffe: 251413, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Fibox, EKOE180GENCLOSURE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,59*
€ 111,00*
€ 6,90*
ab € 77,41*
€ 111,10*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 275,93*
€ 329,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
3770551
ab € 7,02*
Zubehör
Fibox
3770649
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.