Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NYS DIN-Buchse 3-polig / 2A, Lötanschluss Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Neutrik NYS DIN-Buchse 3-polig / 2A, Lötanschluss Gehäusemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-2514236
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NYS324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Flanschbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Montagetyp = Gehäusemontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 2A
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Serie = NYS
Gehäusematerial = Stahl
Betriebstemperatur min. = -20°C

DIN-Audiosteckverbinder. Abgeschirmte Einbaubuchsen mit vernickelten gestanzten Gehäusen, Erdungsverbindern und versilberten Kontakten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
2A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Serie:
NYS
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, din buchsen, 2514236, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Neutrik, NYS324, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,518*
€ 1,11*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,11*
€ 2,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,806*
€ 0,95914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,654*
€ 0,77826
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.