Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sub-D Power-Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Gold über Nickel, 16 AWG, Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-251526
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     251526
EAN/GTIN:
     5056070973169
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
rs pro sub-d steckverbinder buchse
d-sub steckverbinder
Gender = Buchse
Drahtgröße = 16 AWG
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontakttyp = Leistung
Nennstrom = 10A
Länge = 21.73mm

Hybride D-Sub-Steckverbinder-Stromversorgungskontakte. Eine Serie von Stromversorgungskontakten für den Einsatz in hybriden D-Sub-Steckverbindern mit gemischter Kontaktbelegung (Best.-Nr. ; 160-0415 160-0415 (typisch)). Diese Stecker- und Buchsen-Stromversorgungskontakte sind vergoldet und erhältlich in den Drahtgrößen AWG 12, AWG 14 und AWG 16.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
16 AWG
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontakttyp:
Leistung
Nennstrom:
10A
Länge:
21.73mm
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 251526, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, RS PRO, 86303065NLF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.