Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal 45 Abisolierwerkzeug, Mehradrig 26 → 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-251643
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     45-716
EAN/GTIN:
     0783250517756
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Mehradrig
Abziehbereich = 26 → 16AWG
Größe min. = 26 AWG
Größe max. = 16AWG
Serie = 45
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Mehradrig
Abziehbereich:
26 → 16AWG
Größe min.:
26 AWG
Größe max.:
16AWG
Serie:
45
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange, 251643, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Ideal, 45716, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,61*
€ 37,50*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 40,27*
€ 53,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Industries
45-093
ab € 57,82*
Zubehör
Ideal Industries
45-097
ab € 57,86*
Zubehör
Ideal Industries
45-177
ab € 286,13*
Zubehör
Ideal Industries
45-1987
ab € 356,72*
Zubehör
Ideal Industries
45-416
ab € 23,98*
Zubehör
Ideal Industries
55-1987
ab € 375,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.