Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus Parka, wasserdicht Polyester Schwarz, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2517462
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     ARENNOPT
EAN/GTIN:
     3295249263072
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Allwetterparka
Größe = S
Kleidungsart = Parka
Farbe = Schwarz
Materialeigenschaften = Wasserdicht
Obermaterial = Polyester
Mit Kapuze = Nein
Weitere Informationen:
Größe:
S
Kleidungsart:
Parka
Farbe:
Schwarz
Materialeigenschaften:
Wasserdicht
Obermaterial:
Polyester
Mit Kapuze:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsparka, Wetterschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke s, arbeitsjacken, 2517462, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Delta Plus, ARENNOPT, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Jackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.