| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2517482 Herst.-Nr.: STOC3GGTM EAN/GTIN: 3295249262877 |
| |
|
| | |
| Größe = M Geschlecht = Unisex Kleidungsart = Steppweste Materialeigenschaften = Kälteresistent Obermaterial = 35 % Baumwolle, 65 % Polyester Farbe = Schwarz/Grün/Weiß/Gelb Gut sichtbar = Nein Weitere Informationen: | | Größe: | M | Geschlecht: | Unisex | Kleidungsart: | Steppweste | Materialeigenschaften: | Kälteresistent | Obermaterial: | 35 % Baumwolle, 65 % Polyester | Farbe: | Schwarz/Grün/Weiß/Gelb | Gut sichtbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2517482, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Thermowesten, Delta Plus, STOC3GGTM, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Bodywarmers |
| | |
| |