Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus Unisex Weste Größe XL Steppweste Schwarz/Grün/Weiß/Gelb Kälteresistent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2517483
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     STOC3GGXG
EAN/GTIN:
     3295249262891
Suchbegriffe:
Steppweste
steppweste xl
steppweste schwarz
Größe = XL
Geschlecht = Unisex
Kleidungsart = Steppweste
Materialeigenschaften = Kälteresistent
Obermaterial = 35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Farbe = Schwarz/Grün/Weiß/Gelb
Gut sichtbar = Nein
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsart:
Steppweste
Materialeigenschaften:
Kälteresistent
Obermaterial:
35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Farbe:
Schwarz/Grün/Weiß/Gelb
Gut sichtbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2517483, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Thermowesten, Delta Plus, STOC3GGXG, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Bodywarmers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.