Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol D Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 50-polig / Raster 2.76mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-251762
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DD50S564TLF
EAN/GTIN:
     5059045455370
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 50pol buchse
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 50
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.76mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 1,0 kV
Länge = 66.65mm
Breite = 14.99mm
Serie = D
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Abgewinkelte Steckverbinder zum Löten auf CI. Diese Steckverbinder sind mit Halterungen ausgestattet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
50
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.76mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
1,0 kV
Länge:
66.65mm
Breite:
14.99mm
Serie:
D
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 251762, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, DD50S564TLF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5283749
ab € 71,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.