Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8420 Flexibler Schrumpfschlauch, EPR Schwarz, Ø 49.3mm, Länge 305mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2517623
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8428-12
EAN/GTIN:
     5059041935944
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Gummischlauch
Schlauchdurchmesser = 49.3mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 24mm
Hülsen Typ = Kaltschrumpf
Kleberbeschichtet = Nein
Schlauchlänge = 305mm
Material = EPR
Betriebstemperaturbereich = -18 →+90 °C
Halogenfrei = Nein
Serie = 8420

3M EPDM-Gummi. Dieser EPDM-Gummischlauch von 3M ist perfekt für Kabel- und Verdrahtungsschutz in allen Arten von Anwendungen. Dank seiner robusten und flexiblen Bauweise ist er auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. • Primärelektrische Isolierung für alle festen Dielektrika (Gummi und Kunststoff) Isolierte Draht- und Kabelspleiße für bis zu 1000 V ausgelegt • Dichtlich dicht, behält seine Widerstandsfähigkeit und seinen Druck auch nach längeren Jahren der Alterung und Einwirkung • Einfache Installation, keine Taschenlampen, Wärme oder Werkzeuge erforderlich • Für eine Vielzahl von Kabelgrößen geeignet • Physischer Schutz und Feuchtigkeitsabdichtung für hochspannungsisolierte, luftisolierte Steckverbinder und Ösen wie Abstandshalterkabel und Ösenverbindungen zur Sammelschiene • Resistiert Feuchtigkeit, Säuren und Laugen, Ozon und ultraviolettes Licht. Anwendungen. • Direkt ausbrennbar oder tauchfähig • dickwandig, um Durchstichschäden zu vermeiden • Ideal für den Innen-, Außen- oder Überkopfeinsatz • Temperaturbereich: -18 °C bis +90 °C. In dieser Serie erhältlich. • ; 251-7566 251-7566 EPDM-Kautschuk-Schrumpfschlauch, 3 mm Durchmesser • ; 251-7588 251-7588 EPDM-Kautschuk-Schrumpfschlauch, 13 mm Durchmesser • ; 251-7623 251-7623 EPDM-Schrumpfschlauch aus Gummi, Ø 24,1 mm . Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
49.3mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
24mm
Hülsen Typ:
Kaltschrumpf
Kleberbeschichtet:
Nein
Schlauchlänge:
305mm
Material:
EPR
Betriebstemperaturbereich:
-18 →+90 °C
Halogenfrei:
Nein
Serie:
8420
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schrumpfschlauch, 3m deutschland isolierschlauch, schrumpfschlauch, schrumpfschlauch schwarz, 2517623, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, 3M, 842812, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 23,00*
€ 26,64*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 23,32*
€ 27,04*
10
Frei Haus
ab € 23,959*
€ 27,569*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 24,16*
€ 27,93*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 24,61*
€ 34,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.