Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbinder 27mm x 12 mm, für 6mm → 7.6mm Kabelbinder


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2517640
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-26304 LKM-PA66-NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2517640
Kabel und Drähte
Kabelbinder und -befestigungen
Kabelbindermontage
Farbe = Natur
Kabelbinderbreite Akzeptanz = 7.6mm
Länge = 27mm
Breite = 12 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser = 6mm
Selbstklebend = Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Kabelbinderbreite Akzeptanz:
7.6mm
Länge:
27mm
Breite:
12 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser:
6mm
Selbstklebend:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,75*
€ 18,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,46*
€ 17,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.