| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2517678 Herst.-Nr.: 342-20010 SE28-4.8/2.4BK EAN/GTIN: 5022660441752 |
| |
|
| | |
| Schlauchdurchmesser = 4.8mm Farbe = Schwarz Schrumpfdurchmesser = 2.4mm Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend Kleberbeschichtet = Nein Schrumpfverhältnis = 2:1 Schlauchlänge = 60m Halogenfrei = Nein Serie = SE28 Weitere Informationen: | | Schlauchdurchmesser: | 4.8mm | Farbe: | Schwarz | Schrumpfdurchmesser: | 2.4mm | Hülsen Typ: | Wärmeschrumpfend | Kleberbeschichtet: | Nein | Schrumpfverhältnis: | 2:1 | Schlauchlänge: | 60m | Halogenfrei: | Nein | Serie: | SE28 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2517678, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 34220010SE284824BK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing |
| | |
| |