Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 203, Blinken, Dauer Signalleuchte Blau, 12 → 230 V, Ø 57mm x 91mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2518019
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     203.500.00
EAN/GTIN:
     4049787003763
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leiterplattensteckverbinder
Versorgungsspannung = 12 → 230 V
Lichtart = Ununterbrochenes Licht
Linsenfarbe = Blau
Montageart = Wandhalterung
Lampen-Typ = Blinken
Sockeldurchmesser = 57mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Serie = 203
Höhe = 91mm
IP Schutzart = IP65
Erfüllte Normen = CE-Zertifizierung UKCA°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 230 V
Lichtart:
Ununterbrochenes Licht
Linsenfarbe:
Blau
Montageart:
Wandhalterung
Lampen-Typ:
Blinken
Sockeldurchmesser:
57mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Serie:
203
Höhe:
91mm
IP Schutzart:
IP65
Erfüllte Normen:
CE-Zertifizierung UKCA°C
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Leuchtmelder, dauerleuchte werma, dauerlicht, leuchtmelder 230v, 2518019, Automation, Signalgeber, Werma, 20350000, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,55*
€ 21,05*
€ 6,90*
ab € 16,36*
€ 22,70*
€ 5,00*
ab € 16,35*
€ 22,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,86*
€ 23,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,13*
€ 23,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.57
ab € 7,04*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.32
ab € 5,77*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.500.67
ab € 69,44*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.38
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.