Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KS71 Anschlusselement Schwarz, 32 V x 42.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2518469
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     640.880.00
EAN/GTIN:
     4049787046241
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
anschlussmodul signalsäule werma
anschlussmodul signalsäule
Serie = KS71
Baugruppentyp = Anschlusselement
Multifunktion = Nein
Stromart = DC
Linsenfarbe = Schwarz
Versorgungsspannung = 32 V
Höhe = 42.5mm
IP Schutzart = IP65
Temperatur min. = -30°C
Weitere Informationen:
Serie:
KS71
Baugruppentyp:
Anschlusselement
Multifunktion:
Nein
Stromart:
DC
Linsenfarbe:
Schwarz
Versorgungsspannung:
32 V
Höhe:
42.5mm
IP Schutzart:
IP65
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 2518469, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Werma, 64088000, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,03*
€ 64,49*
€ 5,46*
ab € 52,96*
€ 67,14*
Frei Haus
ab € 54,03*
€ 68,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,09*
€ 69,74*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,13*
€ 69,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 8,21*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 12,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.25
ab € 23,43*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 39,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.01
ab € 9,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 14,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 11,88*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 5,83*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.80
ab € 18,93*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 10,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.18
ab € 23,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.03
ab € 26,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,71*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.60
ab € 15,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.