| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2518930 Herst.-Nr.: 956.200.67 EAN/GTIN: 4049787009000 |
| |
|
| | |
| Baugruppentyp = LED-Glühbirne Multifunktion = Nein Stromart = AC Lichtart = Ununterbrochenes Licht Linsenfarbe = Grün Lampen-Typ = LED Versorgungsspannung = 115 V Weitere Informationen: | | Baugruppentyp: | LED-Glühbirne | Multifunktion: | Nein | Stromart: | AC | Lichtart: | Ununterbrochenes Licht | Linsenfarbe: | Grün | Lampen-Typ: | LED | Versorgungsspannung: | 115 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen, 2518930, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Werma, 95620067, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,89* | € 57,15* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,20* | € 57,28* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,01* | € 57,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,05* | € 58,56* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 46,72* | € 63,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|