Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Blitzleuchte 32 V Schwarz, Kabel assembliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2518954
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     960.000.46
EAN/GTIN:
     4049787030028
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Zubehörtyp = Kabel assembliert
Farbe = Schwarz
Betriebsspannung = 32 V
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabel assembliert
Farbe:
Schwarz
Betriebsspannung:
32 V
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Alarmblitzleuchte, Blitzleuchte, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Warnlampe, Warnleuchte, werma warnleuchte, as-i kabel, 2518954, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Werma, 96000046, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,87*
€ 50,30*
€ 5,46*
ab € 48,41*
€ 62,48*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,12*
€ 62,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,51*
€ 62,82*
Frei Haus
ab € 49,88*
€ 64,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.