| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2518978 Herst.-Nr.: 975.430.01 EAN/GTIN: 4049787025604 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Adapter Farbe = Schwarz Zur Verwendung mit = Serie 431 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Adapter | Farbe: | Schwarz | Zur Verwendung mit: | Serie 431 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mehrtonsirene werma, mehrtonsirene, 2518978, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Werma, 97543001, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,66* | € 37,85* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 28,75* | € 37,97* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,59* | € 39,01* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,95* | € 39,42* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 32,45* | € 43,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|