| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2519004 Herst.-Nr.: 975.890.55 EAN/GTIN: 4049787044582 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Beleuchtungszubehör Farbe = Schwarz Zur Verwendung mit = Serie 890 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Beleuchtungszubehör | Farbe: | Schwarz | Zur Verwendung mit: | Serie 890 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werma warnleuchte, warnlampe, 2519004, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Werma, 97589055, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,89* | € 18,17* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,93* | € 18,30* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,03* | € 18,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,20* | € 18,68* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,98* | € 20,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|