Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PP Spritzflasche 30ml, Ø 31mm Vorratsflasche Weithalsig 31 x 94mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519306
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519306
EAN/GTIN:
     5060442542402
Suchbegriffe:
2519306
Mess- und Prüftechnik
Laborausrüstung
Spritzflaschen
Material = PP
Fassungsvermögen = 30ml
Flaschenhals Typ = Weithalsig
Flaschenart = Vorratsflasche
Skala = Nein
Abmessungen = 31 x 94mm
Durchmesser = 31mm
Abdeckungsfarbe = Weißmm
Weitere Informationen:
Material:
PP
Fassungsvermögen:
30ml
Flaschenhals Typ:
Weithalsig
Flaschenart:
Vorratsflasche
Skala:
Nein
Abmessungen:
31 x 94mm
Durchmesser:
31mm
Abdeckungsfarbe:
Weißmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,36*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 400 Stück (ab € 0,3759* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 193,47*
€ 230,23
pro Box
ab 2 Boxen
€ 192,87*
€ 229,52
pro Box
ab 5 Boxen
€ 185,57*
€ 220,83
pro Box
ab 10 Boxen
€ 171,34*
€ 203,89
pro Box
ab 500 Boxen
€ 150,36*
€ 178,93
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.