Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Mess- und Prüftechnik
>
Laborausrüstung
>
Spritzflaschen
>
Artikel
RS PRO PP Spritzflasche 250ml, Ø 63mm Vorratsflasche Weithalsig 63 x 121mm
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2519312
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2519312
EAN/GTIN:
5060442542662
Suchbegriffe:
2519312
Mess- und Prüftechnik
Laborausrüstung
Spritzflaschen
Material = PP
Fassungsvermögen = 250ml
Flaschenhals Typ = Weithalsig
Flaschenart = Vorratsflasche
Skala = Nein
Abmessungen = 63 x 121mm
Durchmesser = 63mm
Länge = 121mm
Weitere Informationen:
Material:
PP
Fassungsvermögen:
250ml
Flaschenhals Typ:
Weithalsig
Flaschenart:
Vorratsflasche
Skala:
Nein
Abmessungen:
63 x 121mm
Durchmesser:
63mm
Länge:
121mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Laborausrüstung
>
Spritzflaschen
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
360252
,
Test & Measurement
,
Lab Equipment
,
Lab Bottles
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,24*
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 1,9248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 126,92*
€ 151,03
pro Box
ab 2 Boxen
€ 124,40*
€ 148,04
pro Box
ab 5 Boxen
€ 119,54*
€ 142,25
pro Box
ab 10 Boxen
€ 105,97*
€ 126,10
pro Box
ab 500 Boxen
€ 96,24*
€ 114,53
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen