Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Borosilikatglas Messbecher mit Skala, Ø 70mm / 250ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519319
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519319
EAN/GTIN:
     5059044404041
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
messbecher 250 ml
Produkt Typ = Becher
Material = Borosilikatglas
Fassungsvermögen = 250ml
Skala = Ja
Abmessungen = 95 x 70mm
Durchmesser = 70mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Becher
Material:
Borosilikatglas
Fassungsvermögen:
250ml
Skala:
Ja
Abmessungen:
95 x 70mm
Durchmesser:
70mm
Weitere Suchbegriffe: messbecher, 2519319, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, Test & Measurement, Lab Equipment, Jugs & Beakers, 93206007RSCPRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,26*
€ 57,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,64*
€ 55,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,86*
€ 52,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,66*
€ 49,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,38*
€ 49,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,60*
€ 41,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.