Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Borosilikatglas Messbecher mit Skala, Ø 105mm / 1L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519322
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519322
EAN/GTIN:
     5059044404072
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
messbecher 1 liter
Produkt Typ = Becher
Material = Borosilikatglas
Fassungsvermögen = 1L
Skala = Ja
Abmessungen = 145 x 105mm
Durchmesser = 105mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Becher
Material:
Borosilikatglas
Fassungsvermögen:
1L
Skala:
Ja
Abmessungen:
145 x 105mm
Durchmesser:
105mm
Weitere Suchbegriffe: messbecher, messbecher borosilikat, 2519322, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, Test & Measurement, Lab Equipment, Jugs & Beakers, 93206010RSCPRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 10,365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,24*
€ 156,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,99*
€ 153,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,25*
€ 151,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 120,72*
€ 143,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,65*
€ 123,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.