Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Borosilikatglas Messbecher mit Skala, Ø 70mm / 400ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519330
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519330
EAN/GTIN:
     5059044404140
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
messbecher
Produkt Typ = Becher
Material = Borosilikatglas
Fassungsvermögen = 400ml
Skala = Ja
Abmessungen = 130 x 70mm
Durchmesser = 70mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Becher
Material:
Borosilikatglas
Fassungsvermögen:
400ml
Skala:
Ja
Abmessungen:
130 x 70mm
Durchmesser:
70mm
Weitere Suchbegriffe: 2519330, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, Test & Measurement, Lab Equipment, Jugs & Beakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,46*
€ 82,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,78*
€ 81,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,59*
€ 76,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,73*
€ 73,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,11*
€ 62,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.