Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PP Messbecher mit Skala, Ø 42mm / 25ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519355
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519355
EAN/GTIN:
     5059044404379
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
PP-Becher
Produkt Typ = Becher
Material = PP
Fassungsvermögen = 25ml
Skala = Ja
Abmessungen = 42 x 40mm
Durchmesser = 42mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Becher
Material:
PP
Fassungsvermögen:
25ml
Skala:
Ja
Abmessungen:
42 x 40mm
Durchmesser:
42mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro messbecher pp, messbecher, messbecher pp, 2519355, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, BDA212P, Test & Measurement, Lab Equipment, Jugs & Beakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,43*
€ 64,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,20*
€ 64,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,49*
€ 58,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,77*
€ 55,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,83*
€ 54,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,54*
€ 47,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.