Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

RS PRO PP Messbecher mit Skala, Ø 51mm / 50ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519356
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519356
EAN/GTIN:
     5059044404386
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
PP-Becher
Produkt Typ = Becher
Material = PP
Fassungsvermögen = 50ml
Skala = Ja
Abmessungen = 51 x51mm
Durchmesser = 51mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Becher
Material:
PP
Fassungsvermögen:
50ml
Skala:
Ja
Abmessungen:
51 x51mm
Durchmesser:
51mm
Weitere Suchbegriffe: messbecher 50 ml, messbecher, messkanne pp, 2519356, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, BDA218P, Test & Measurement, Lab Equipment, Jugs & Beakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,64*
€ 57,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,25*
€ 56,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,72*
€ 52,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,98*
€ 48,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,55*
€ 48,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,64*
€ 41,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.