Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PP Messbecher mit Skala, Ø 62mm / 100ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519357
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519357
EAN/GTIN:
     5059044404393
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
PP-Becher
Produkt Typ = Becher
Material = PP
Fassungsvermögen = 100ml
Skala = Ja
Abmessungen = 62 x 62mm
Durchmesser = 62mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Becher
Material:
PP
Fassungsvermögen:
100ml
Skala:
Ja
Abmessungen:
62 x 62mm
Durchmesser:
62mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro messbecher pp 100ml, messbecher 100 ml, messbecher, 2519357, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, BDA224P, Test & Measurement, Lab Equipment, Jugs & Beakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,30*
€ 64,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,88*
€ 64,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,60*
€ 59,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,64*
€ 55,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,86*
€ 54,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.